ユタカメイク
平ベルト金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ベルト幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
適合ベルト幅(mm)
20
注文コード
06774027
品番
JE-120
参考基準価格(税別)
¥204
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
平ベルトに使用可能なDカンです。
2個使用することでベルトの長さ調整も可能です。
用途
ベルト使用時の連結や長さ調整など。
トラスコ品番
679-9898
適合ベルト幅(mm)
20
縦(mm)
20
横(mm)
30
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック