平ベルト金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適合ベルト幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
適合ベルト幅(mm)
25
注文コード
06774036
品番
JE-125
参考基準価格(税別)¥204販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

平ベルトに使用可能なDカンです。
2個使用することでベルトの長さ調整も可能です。

用途
ベルト使用時の連結や長さ調整など。
トラスコ品番
679-9896
適合ベルト幅(mm)
25
縦(mm)
24
横(mm)
34
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする