PRC-N10 ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 06774061

PRC-N10 ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 06774061
PRC-N10 ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 06774061
PRC-N10 ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 06774061
PRC-N10 ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 06774061

ロープ 綿ロープドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
線径(mm)6
長さ(m)70
内容量1巻注文コード06774061品番PRC-N10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。

用途
農園芸、各種結束など。
トラスコ品番
698-5618
長さ(m)
70
引張強度(kN)
1.96
線径(mm)
6
材質
綿
色
生成
包装形態
ドラム巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする