PRX-N6 ロープ ビニロン金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 06774167

PRX-N6 ロープ ビニロン金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 06774167
PRX-N6 ロープ ビニロン金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 06774167
PRX-N6 ロープ ビニロン金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 06774167
PRX-N6 ロープ ビニロン金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 06774167

ロープ ビニロン金剛打ロープドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
線径(mm)12
長さ(m)45
内容量1巻注文コード06774167品番PRX-N6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3つ打に比べ45%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途
各種結束、テント、タープ用など。
トラスコ品番
698-5622
長さ(m)
45
引張強度(kN)
7.25
線径(mm)
12
材質
ビニロン
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする