ユタカメイク
ロープ ビニロンロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
3
注文コード
06774176
品番
PRV-N7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束、テント、タープ用など。
トラスコ品番
709-0402
長さ(m)
200
引張強度(kN)
0.88
線径(mm)
3
材質
ビニロン
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻