ユタカメイク
綿金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
線径(mm)
6
3
4
5
6
8
9
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06774210
品番
CX6-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途
農園芸、祭礼用、各種結束などに。
トラスコ品番
128-0083
線径(mm)
6
仕様
ロープの打ち方:金剛打ち
材質
綿
色
白
長さ(m)
300
包装形態
バンド掛巻