ユタカメイク
平ベルト金具 端末爪 (2個入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
06774411
品番
KM-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
トラスコ品番
474-4387
材質
スチール
色
シルバー
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
32
横(mm)
10