BS型メッシュコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06774508
品番
BS100 B
参考基準価格(税別)¥23,040販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。
メッシュタイプ
スタッキングタイプ

トラスコ品番
405-2943
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
100
外寸法・高さ(mm)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
500
外寸法・間口(mm)
700
有効内寸法・間口(mm)
626
有効内寸法・奥行(mm)
426
有効内寸法・高さ(mm)
365
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする