曜日別特売
100×15(細目) BSペイントハンター イチグチ 06775222

BSペイントハンター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ細目
内容量1枚注文コード06775222品番100×15(細目)
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

回転体に適した不織布を採用することで従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているのでカラートタンなどの薄い素材の作業でもヤケや歪みの発生が低下します。
ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現し、作業時の騒音も静かで近隣への影響も気にならず、ワイヤーが飛散する問題点も解消されています。

用途
金属の塗料はがし・汚れ落とし、木工研磨に。
外径(mm)100内径(Φmm)15目の粗さ細目最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06775204
2021-03-05
用途: 木材の旧塗膜はがし
不動産業

オービタルサンダーより早く、塗膜をはがせて良かった。

対象商品 : 06775222
2017-02-21
用途: 外壁タイルに付着した古い塗装用塗料や古いシール材のピッチを落とすのに、従来は薬品を使用していたがこの商品を使用すると、非常に良く落とす事が出来る。
株式会社サンエコロジー

1枚での使用でのライフが短いので、もう少しモチが良いと作業には助かる。価格が安価であればこの状況でも良いのだが。

対象商品 : 06775204
2020-03-24
用途: 劣化した塗装を剥ぐのに・・・。
ミヤオカ模型

ハンドグラインダー(サンダー)に取り付けたのですが・・・。
古い塗装とさび落としに使おうとしたのですが使い方を熟知していないのか?振りまわされてしまい使いにくいです。
結局、サンドペーパーを使いました。

対象商品 : 06775222
2019-12-05
用途: baritori
個人のお客様

komakana tokoroha seihin wo kizutukenaiga yawarakaibunn
suguni hetarunode COST PA harui

対象商品 : 06775222
2015-08-23
用途: スイングアームの塗装剥がし

減りが早すぎです。スイングアーム1/3で使えなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする