曜日別特売
68667  (#2111Sグレー) アエバチェアー LION (ライオン事務器) 06775658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アエバチェアー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1脚背タイプローバックグレー材質張材:ポリオレフィン系レザー張り、クッション:(座)モールドウレタン・(背):ペットボトル52%再生フェルト、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪注文コード06775658品番68667 (#2111Sグレー)
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。

グレー全高(mm)790~930座面高さ(mm)400~495本体質量(kg)14.9タイプサークルアーム材質張材:ポリオレフィン系レザー張り、クッション:(座)モールドウレタン・(背):ペットボトル52%再生フェルト、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪質量(kg)14.9種類オフィスチェア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×525×790~930機能ロッキング強弱調節可能、背部上下調節可能45mmキャスター径(Φmm)50座高(mm)400~495アズワン品番64-8139-45座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×425RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背タイプローバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする