4XSGEO 3.8 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06775921

4XSGEO 3.8 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06775921
4XSGEO 3.8 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06775921

Xsミルジオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)3.8
刃長l(mm)11
内容量1本注文コード06775921品番4XSGEO 3.8
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。

刃長l(mm)11刃径(Φmm)3.8公差(mm)-0.020~-0.038材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする