3/22より値下げ!現場を応援

4XSGEO 6.9 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06776235 4XSGEO 6.9 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06776235

Xsミルジオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06776235 品番 4XSGEO 6.9
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。

刃長l(mm)16 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6.9 公差(mm)-0.025〜-0.047 材質超硬合金 刃数4 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ シャンク径公差(mm)h6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする