NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
Xsミルジオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06776262
品番
4XSGEO 7.2
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
刃長l(mm)
16
全長(mm)
70
刃径(Φmm)
7.2
材質
超硬合金
刃数
4
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
公差(mm)
-0.025〜-0.047
シャンク径公差(mm)
h6