※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の ミーティングチェア
スタッキングチェアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ローズ
色(座面)
ローズ
色(背面)
ローズ
スタッキング
可・8脚
注文コード
06776412
品番
69878 (#1052Sローズ)
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・スタッキング
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×530×750
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
398×385
本体質量(kg)
5.2
キャスター
なし
スタッキング
可・8脚
肘掛
なし
メモ台
なし
材質
張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、背裏部:PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1mmスチールパイプ
幅(mm)
500
質量(kg)
5.2
高さ(mm)
750
タイプ
4本脚(クロームメッキ脚)
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
530
座高(mm)
430
アズワン品番
64-8152-98
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
398×385
グリーン購入法
適合
色(座面)
ローズ
色(背面)
ローズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません