4XSGEO 10.4 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06776585

4XSGEO 10.4 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06776585
4XSGEO 10.4 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06776585

Xsミルジオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10.4
シャンク径(Φmm)12
内容量1本注文コード06776585品番4XSGEO 10.4
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。

シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10.4公差(mm)-0.032~-0.059材質超硬合金刃数4全長(mm)90表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)22シャンク径公差(mm)h6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする