NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
Xsミルジオ スロット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777863
品番
GEOSLT 1.0
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広く使用でき、切削バランスと切りくず排出性にすぐれています。
全長(mm)
50
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
刃長l(mm)
3
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
3
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
刃径公差(mm)
-0.014〜-0.028