NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
Xsミルジオ スロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777951
品番
GEOSLT 5.5
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広く使用でき、切削バランスと切りくず排出性にすぐれています。
全長(mm)
60
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5.5
刃長l(mm)
13
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
3
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
刃径公差(mm)
-0.020〜-0.038