NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
Xsミルジオ スロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06777976
品番
GEOSLT 6.5
参考基準価格(税別)
¥10,140
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広く使用でき、切削バランスと切りくず排出性にすぐれています。
全長(mm)
70
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6.5
公差(mm)
-0.025〜-0.047
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ