※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
テーブル ED-0412JTL-MH
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06778302
品番
36103 (ED-0412JTL-MH)
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
700
幅(mm)
450
奥行(mm)
1200
仕様
本体:デスクに連結するための金具が付属しています。
材質
天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ仕上
質量(kg)
14
色
ライトグレー
タイプ
ジョイントテーブル(左用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×1200×700
色(天板)
ライトバーチ
天板厚さ(mm)
30
アズワン品番
64-8113-48
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません