コヅチ
プラビットケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-1464
注文コード
06779119
品番
PBC-001R
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ビットが5本収納可能なプラビットケースです。
用途
ビット収納用。
トラスコ品番
405-1464
色
レッド
材質
本体:エラストマー樹脂、カラビナ:アルミ
幅(mm)
65
注意
※・温度の高い物や、刃物などの鋭利な物には接触させないでください。
※・急激な荷重がかかる様な使用はしないでください。
※・サイズの合わないビットの収納はおやめください。
※・火気に近づけないで下さい。