NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
DLCミル ラジアス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06780006
品番
2DLCM 2 R0.2
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
溝の隅R部加工ができます。
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
R公差(mm)
+0.015〜0
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DLCコート
ねじれ角
強ねじれ
コーナー半径(mm)
0.2
公差(mm)
-0.014〜-0.028