NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
DLCミル ラジアス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06780042
品番
2DLCM 4 R0.5
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
溝の隅R部加工ができます。
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
11
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
R公差(mm)
+0.020〜0
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DLCコート
ねじれ角
強ねじれ
コーナー半径(mm)
0.5
公差(mm)
-0.020〜-0.038