DLCミル ラジアス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06780137 品番 2DLCM 8 R0.3
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
溝の隅R部加工ができます。

刃径(Φmm)8 刃長(mm)19 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 R公差(mm)+0.015〜0 材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ コーナー半径(mm)0.3 公差(mm)-0.025〜-0.047

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06780042
2021-04-18
用途:
アルミのミル加工
建設業・工事業

アルミのドライ加工で使用しています。
通常のエンドミルと比べ、Rが付いている分、作業工程や時間短縮が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする