※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の ミーティングチェア
会議用椅子 #2305S ローズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
06781215
品番
69573 (#2305S ローズ)
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
568×530×780
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
433×455
本体質量(kg)
6.6
仕様
防汚
材質
張材:ビニールレザー張り(防汚仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:25.4mmスチールパイプ・粉体塗装、肘部:ABS樹脂成型品
幅(mm)
568
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
780
タイプ
ループ脚
種類
会議用椅子
奥行(mm)
530
キャスター
なし
肘掛
あり
座高(mm)
430
アズワン品番
64-8151-45
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
433×455
グリーン購入法
適合
スタッキング
不可
メモ台
なし
色(座面)
ローズ
色(背面)
ローズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません