オカムラ(岡村製作所)
アドバンス 脇机3段A4/B4兼用
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板カラー:ネオウッドライト 本体カラー:ネオホワイト
注文コード
06781595
品番
3V32CA MK54
参考基準価格(税別)
¥80,290
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オールロック錠(開閉表示付)、キャスターストッパー、転倒防止ローラー、ラッチ機構(ペントレー引出しは除く)付/標準ペントレー1個、深型ペントレー1個、ファイル仕切板1枚付、一般仕切板1枚付/3段:3段 /1段目引出しタイプ:小引出し /2段目引出しタイプ:一般引出し(B5用) /3段目引出しタイプ:A4・B4兼用ロングファイル引出し /1段目サイズ:(内寸法)W318×D437×H107mm /2段目サイズ:(内寸法)W318×D437×H223mm /3段目サイズ:(内寸法)W318×D636×H291mm
その他
3段(小引出し+B5+A4/B4兼用) シリンダー錠 700D用
幅(mm)
400
色
天板カラー:ネオウッドライト 本体カラー:ネオホワイト
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×720
材質(天板)
メラミン化粧板
棚段数(段)
3
鍵
有
施錠方法
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,410
/
税込
¥
2,651
北海道地方
数量1につき
¥
2,410
/
税込
¥
2,651
沖縄地方
数量1につき
¥
2,410
/
税込
¥
2,651