NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06782273
品番
2MNE 0.1
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。
精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
40
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準