超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06782526 品番 2MNE 1.7
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。
精密金型や精密部品の側面加工に適しています。

刃径(Φmm)1.7 刃長(mm)5 シャンク径(Φmm)4 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする