NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06782571
品番
4MNE 1.1
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。
精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
刃径(Φmm)
1.1
刃長(mm)
3
材質
超硬合金
刃数
4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
ねじれ角
標準