※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 運搬機器
LION (ライオン事務器)の 運搬台車
LION (ライオン事務器)の 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06782904
品番
50908 (T-2)
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
適合
【チェア】No.953FN・No.953K、No.1052S、No.1057S
材質
Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)
8.6
キャスター
Φ75mmストッパー付自在キャスター2個・Φ75mm固定キャスター2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×760×800
収納数
No.953FN・No.953K:25脚、No.1052S・No.1057S:6脚
アズワン品番
64-8154-48
特性
スタッキング可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※適合チェアー以外のチェアーの収納は推奨しておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません