RMR-15HP ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06784220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットメガネレンチ(切替式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
864-2833
注文コード
06784220
品番
RMR-15HP
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2833
メガネ厚さ(mm)
8.4
スパナ厚さ(mm)
7.5
材質
構造用鋼
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする