TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ラチェットメガネレンチ(首振式)
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質
構造用鋼
内容量
1個
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
メガネ厚さ(mm)
スパナ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06781849
RMF-18HP
864-2808
203
10.7
8
¥
4,505
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782960
RMF-16HP
864-2806
179
9.9
7.2
¥
3,735
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784010
RMF-15HP
864-2805
169
9.4
6.9
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください