モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は最大口開きなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
最大口開き(mm)
43.12
注文コード
06784981
品番
77-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

ヨーロッパ産の高品質な合金鋼を使用しており剛性が高く耐久性に優れています。
ニッケルクロムコーティングにより優れた防錆性能を有しています。

トラスコ品番
114-6832
全長(mm)
385
最大口開き(mm)
43.12
材質
合金鋼、表面処理:クロムメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする