イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タッピングセット
イシハシ精工の タップ・ドリルセット
スパイラルタップドリルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(21本)
注文コード
06785161
品番
SSD-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本
下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本
タップレンチ
仕様
スチールケース入り
トラスコ品番
302-2927
形状
M8以下は突き出しセンタになります。
質量(g)
870
加工
止り穴用