コンパクト軽量設計ながら標準品比で78%口開きが大きい超ワイドタイプです。クッション性に富むグリップで高いトルクをかけても手を痛めません。最大口開き時に突き出し部が小さく邪魔になりません。ヨーロッパ産の高品質な合金鋼を使用しており剛性が高く耐久性に優れています。ニッケルクロムコーティングにより優れた防錆性能を有しています。ナット二面幅や板材厚さ等の測定に便利な目盛付です。ラバーグリップの中身は一般的なレンチのハンドル形状なので、グリップが劣化しても取り外して使い続けられます。