380-001 ターポリンシート 巻き取り機 ミヅシマ工業 06785345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターポリンシート 巻き取り機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06785345 品番380-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥151,000

ターポリンシートを巻き取りする為の巻き取り機、ハンガーに使用可能な専用棒です。

用途ターポリンシート使用施設。 質量(kg)33 高さ(mm)785 奥行(mm)500 間口(mm)1515 シート幅(mm)(使用可能)1370

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする