※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
TOILET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785494
品番
Y1700-12
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表示内容
TOILET
トラスコ品番
113-5938
厚さ(mm)
1
質量(g)
58
縦(mm)
40
横(mm)
160