”ワイドエルゴモンキーレンチ”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は最大口開きなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
最大口開き(mm)
34
注文コード
06785586
品番
92W-10ERGO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

クッション性に富むグリップで高いトルクをかけても手を痛めません。
標準品比で25%口開きが大きいワイドタイプです。
最大口開き時に突き出し部が小さく邪魔になりません。
ヨーロッパ産の高品質な合金鋼を使用しており剛性が高く耐久性に優れています。
ニッケルクロムコーティングにより優れた防錆性能を有しています。
ナット二面幅や板材厚さ等の測定に便利な目盛付です。
ラバーグリップの中身は一般的なレンチのハンドル形状なので、グリップが劣化しても取り外して使い続けられます。

トラスコ品番
114-6871
全長(mm)
260
最大口開き(mm)
34
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする