光
光の 消防/防災/防犯標識
光の 防災防犯標識
蓄光防犯プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785668
品番
UL3023-1
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
警戒パトロール中
トラスコ品番
113-5898
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
68
縦(mm)
230
横(mm)
300