蓄光防犯プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 06785677 品番 UL3023-2
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容車上あらし注意!! トラスコ品番113-5926 厚さ(mm)1.5 質量(g)68 縦(mm)230 横(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする