光
光の 消防/防災/防犯標識
光の 非常口標識/避難誘導
反射プレート 非常口 EXIT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
06785756
品番
PK310-39
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表示内容
非常口
取付方式
粘着テープ、貼付タイプ
トラスコ品番
113-2764
質量(g)
49
縦(mm)
300
横(mm)
100