日平機器
ハンディーレーベル クランクプーリープーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06785848
品番
LB-110
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
狭い場所でも使用できる薄型のプーラーです。
用途
リブベルトタイプのクランクプーリー取り外しに。
仕様
クランクプーリー抜き取り用
トラスコ品番
102-0434
材質
スチール
ストローク(mm)
ボルト:36
本体寸法(mm)
77×200×35
適合プーリ(mm)
Φ40~160
最大高さ(mm)
108
注意
※作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。保護具を着用してご使用ください。