VM3-15M V溝マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 06786227

VM3-15M V溝マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 06786227 VM3-15M V溝マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 06786227

V溝マイクロメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06786227 品番VM3-15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムた計測システムが構成できます。

仕様
定圧装置付
アンビル溝付
測定範囲(mm)1〜15 シリーズ314 最小表示/目量(mm)0.001 平面度(μm)0.3(スピンドル)/1.0(アンビル) 器差(μm)±(3 + 最大測定長/25) (端数切上げ) アンビル角度(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする