曜日別特売
DG0.01-5MM 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 06786394

DG0.01-5MM 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 06786394
DG0.01-5MM 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 06786394

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06786394
品番
DG0.01-5MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,010

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。

ミツトヨ品番
2044SB
測定力(N)
1.4以下
寸法F(mm)
16.9
寸法B(mm)
65.2
タイプ
JIS相当品
測定範囲(mm)
0~5
シリーズ
2
目量(mm)
0.01
寸法A(mm)
48.8
寸法D(mm)
17.7
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
目盛仕様
±0~100
寸法I(mm)
7.6
寸法G(mm)
19.8
寸法H(Φmm)
52
戻り誤差(μm)
5
指示誤差[1/2回転](μm)
±9
指示誤差[1回転](μm)
±10
指示誤差[全測定範囲](μm)
±12
長針1回転(mm)
1
指示誤差[2回転](μm)
±12
1/10回転隣接誤差(μm)
8
繰返し精度(μm)
5
裏ぶた仕様
平
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06786394DG0.01-5MM638389952044ABDG0.01-5MM 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 63838995標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)1台
¥5,498
税込¥6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
DG0.01-5MM 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) 1台 Mitutoyo(ミツトヨ) 【通販モノタロウ】