油圧ナットブレーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06787440
品番
TR6313H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

油圧式のため手動式と比較して約1/3の力でナットを割ることが出来ます。
焼き入れ処理やステンレス製、チタン製の硬いナットも強力に押し割ります。
ブレードは先端は45°で鋭くナットに食い込み、その後60°に拡がる事で効率的にナットを押し割ります。
特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。
1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
規定トルクを超えるとスピンドル部に内蔵されたピンが割れてスピンドルが空転します。
ピンが折れる事で過剰トルクによる油圧機構の損傷を防ぎます。

用途
錆などで固着したネジと取り外しに。
トラスコ品番
730-1356
材質
本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
全長(mm)
336
全幅(mm)
61
最大トルク(N・m)
65
対辺寸法(mm)
17
刃幅(mm)
20
二面幅(mm)
【割れるナット】19~36
ピンサイズ
【スピンドル内蔵ピン】Φ4×17mm
ブレード径(Φmm)
20
リング厚(mm)
24
注意
※締め付けに電動工具は使用しないでください。
※手作業工具をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする