ポータブルバンドソー ステンレス用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送代引不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・材質など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
トラスコ品番
658-0648
注文コード
06787869
品番
BZ13614181770-5P
参考基準価格(税別)¥35,250販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

切削時の振動・騒音を抑えるコンビネーション刃です。

用途
一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。
トラスコ品番
658-0648
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
1770
幅(mm)
13
山数
14/18
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする