絶縁電工ニッパー 1000V絶縁 落下防止 160mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06788061
品番
7006-160TBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

刃の先端では細い銅線を丁寧に切断できます。
軟線・硬線を精密に切断できます。
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。
高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。

トラスコ品番
696-4286
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼
全長(mm)
160
切断能力(mm)
【軟線】4、【硬線】2、【中硬線】3
刃部硬度
62HRC
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
※使用前に損傷(切り傷、破損、くぼみ、穴、擦り傷、亀裂、多孔性など)が無いか目視検査する必要があります。
※損傷が見られる場合は、電気ストレステストを行い、問題がある場合は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする