絶縁電工ニッパー 1000V絶縁 落下防止 160mm
刃の先端では細い銅線を丁寧に切断できます。
軟線・硬線を精密に切断できます。
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。
高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
- トラスコ品番
- 696-4286
- 材質
- オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼
- 全長(mm)
- 160
- 切断能力(mm)
- 【軟線】4、【硬線】2、【中硬線】3
- 刃部硬度
- 62HRC
- 内容量
- 1丁
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。※使用前に損傷(切り傷、破損、くぼみ、穴、擦り傷、亀裂、多孔性など)が無いか目視検査する必要があります。
※損傷が見られる場合は、電気ストレステストを行い、問題がある場合は使用しないでください。
ニッパー の新着商品
カテゴリ





















