鉄工ヤスリ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状 注文コード06788153 品番10-69631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)220 ヤスリの長さ(mm)200 目の粗さ複目・中目 形状 用途金属用鉄・一般金属の加工に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06788092
2020-09-21
用途:
ツムラの山林用三枚刃の目立て
卸売・小売業

耕作放棄地に繁茂した背丈ほど伸びたセイタカアワダチソウを刈り取るため、山林用の三枚刃を使いましたが、面積が広いのとまるで木のように硬いセイタカ・・・を刈るとあっという間に刃が無くなりました。グラインダーを持って無いのでその目立てのために使用しましたが、結構簡単に研ぐことが出来ました。柄の部分が握りやすく作業がし易かったです。

対象商品:
06788101
2018-11-13
用途:
DIY

ごく標準的なもので、何の問題もなく良い商品だと思います。

対象商品:
06788092
2016-08-13
用途:
鉄工

しっかりしてます。グリップも滑りにくく使い勝手が良い。また、先端の形を削ったりしても安価なので思い切って加工できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする