スナップオフカッターナイフ スタンダード スクリューロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06788228
品番
10507580N
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

スタンダードスクリューロックナイフです。
ボディーは強化ABS樹脂製、ブレードガイドはステンレス製です。
エンドキャップが本体から外れない構造になっており紛失しにくくなっています。
スクリューロック式です。

トラスコ品番
106-2207
材質
ABS樹脂
全長(mm)
170
タイプ
ねじロック式
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする