ドライバービット シャンク径6.35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06788456
品番
A20-4.5-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

トラスコ品番
371-1447
全長(mm)
55
対辺(mm)
4.5
呼称
A20
刃先
対辺4.5
外径(mm)
7.5
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする